› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FLKM-D37 SUB/B/ZFKDS

Cod. Rexel CX2761499
Cod. Produttore 2761499
Cod. EAN 4017918064730

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore D-SUB
  • Poli: 9 femmina
  • Uscita cavo: 35°
  • Piedinatura: 1-9 su morsetto
  • Montaggio: Morsetto a vite
  • Compatibilità: Universale
  • Serie: SUBCON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, connettore femmina a 9 poli, un'uscita cavo a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 su morsetto a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Femmina (female)

FLKM-D37 SUB/B/ZFKDS