› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS MODULO VARIOFA

Cod. Rexel CX2304047
Cod. Produttore 2304047
Cod. EAN 4017918944018

Informazioni principali

  • Collegamento 1: D-SUB 15 poli
  • Collegamento 2: Connessione a molla 16 poli
  • Tipo: Modulo di interfaccia
  • Serie: FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS
  • Uso: Modulo VARIOFA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore femmina D-SUB 1x 15-poli, collegamento 2: Connessione a molla 16-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

51,27 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

15

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

FLKM-D15 SUB/B/ZFKDS MODULO VARIOFA