› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC

Cod. Rexel CX2693020
Cod. Produttore 2693020
Cod. EAN 4046356447416

Informazioni principali

  • Alimentazione logica: 0,8 A
  • Tipo: Inline
  • Completo di: connettori
  • Include: cartellini di siglatura
  • Serie: IB IL 24 PWR
  • Applicazione: morsetto alimentazione
  • Protezione: UL certificata
  • Montaggio: facile e rapido

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione successiva Inline per l'alimentazione logica UL di 0,8 A, completo con accessori (connettori e cartellini di siglatura)

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,11 mm

profondità

70,43 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con separazione del potenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

con modulo di alimentazione

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

adatto come modulo di segmento

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC