› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 MODULO P

Cod. Rexel CX2295062
Cod. Produttore 2295062
Cod. EAN 4017918339982

Informazioni principali

  • Serie: S7-300
  • Larghezza modulo: 113 mm
  • Max 16 canali VARIOFACE
  • Morsetto sezionatore incluso
  • Presa di prova integrata
  • Siglatura specifica SIMATIC 1-20
  • Compatibile con Siemens SIMATIC
  • Tipo modulo: VARIOFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE per Siemens SIMATIC® S7-300, per max. 16 canali con siglatura specifica SIMATIC® (1 - 20), morsetto sezionatore e presa di prova, larghezza modulo: 113 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

112,3 mm

altezza

79,35 mm

profondità

51,48 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

60 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 MODULO P