› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FLKM 14-PA-INLINE/IN 8

Cod. Rexel CX2761619
Cod. Produttore 2761619
Cod. EAN 4017918107987

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore D-SUB
  • Poli: 25 femmina
  • Uscita cavo: 35°
  • Piedinatura: 1-25 su morsetto vite
  • Tipo: Universale
  • Serie: SUBCON
  • Uso: Tutti i sistemi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, connettore femmina a 25 poli, un'uscita cavo a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, …, 24, 25 su morsetto a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

25

esecuzione del contatto

Femmina (female)

FLKM 14-PA-INLINE/IN 8