› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS

Cod. Rexel CX2305392
Cod. Produttore 2305392
Cod. EAN 4046356039079

Informazioni principali

  • Connessione 1: Fili singoli 50 poli
  • Conduttori siglati e capocorda
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 50 poli
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Sezione conduttori: 0,14 mm²
  • Tipo cavo: Cavo intestato
  • Serie: CX2305392
  • Utilizzo: Connessione multi-polo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: Fili singoli (50-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda.); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 3 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

50

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS