› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC

Cod. Rexel CX2302942
Cod. Produttore 2302942
Cod. EAN 4017918941451

Informazioni principali

  • Connettore IDC/FLK: 1x40 poli
  • Connessione a molla: 40 poli
  • Numero canali: 2
  • Logica di comando: commutazione positiva
  • Tipo prodotto: Modulo interfaccia
  • Serie: VARIOFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 40-poli, collegamento 2: Connessione a molla 40-poli, numero di canali: 2, logica di comando: a commutazione positiva

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

112,5 mm

altezza

77 mm

profondità

52,34 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC