Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2903717
Cod. Produttore
2903717
Cod. EAN
4046356813778

Informazioni di prodotto

Ripartitore di potenziale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con due barre equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale, per l'installazione su guide di montaggio NS 35. Larghezza modulo: 131,5 mm

larghezza

131,5 mm

altezza

65,5 mm

profondità

45,1 mm

numero di poli

2

numero di punti di fissaggio per ogni polo

24

max. corrente nominale

30 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,2 ... 6 mm²

Produttore

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC