› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLK 50/EZ-DR/ 75/KONFEK

Cod. Rexel CX2281050
Cod. Produttore 2281050
Cod. EAN 4017918054502

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Connessione 1: Connettore IDC 1x26
  • Connessione 2: Vite 26 poli
  • Tipo: Modulo di interfaccia
  • Configurazione: Collegamento 1 e 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 26-poli, collegamento 2: Connessione a vite 26-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

78,75 mm

altezza

77 mm

profondità

57,47 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

26

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

FLK 50/EZ-DR/ 75/KONFEK