› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK CAVO CONFE

Cod. Rexel CX2289133
Cod. Produttore 2289133
Cod. EAN 4017918057527

Informazioni principali

  • Connessione 1: IDC/FLK femmina 50 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina 50 poli
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Tipo cavo: Intestato
  • Serie: FLK 50/EZ-DR/400

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 4 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

50

lunghezza

4 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK CAVO CONFE