› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK

Cod. Rexel CX2277967
Cod. Produttore 2277967
Cod. EAN 4046356502337

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1250 A AC
  • Corrente secondaria: 5 A AC
  • Classe di precisione: 1
  • Potenza nominale: 15 VA
  • Tipo: Trasformatore di corrente ad innesto
  • Serie: PACT MCR-V2
  • Modello: 6015-85-1250-5A-1
  • Utilizzo: Conversione corrente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di corrente ad innesto, corrente primaria 1250 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza nominale 15 VA

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

diametro dell'apertura

52 mm

corrente nominale primaria In

1250 A

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

Altro

Apertura in altezza

40 ... 40 mm

Apertura in larghezza

60 ... 60 mm

FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK