› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK

Cod. Rexel CX2302984
Cod. Produttore 2302984
Cod. EAN 4017918943950

Informazioni principali

  • Collegamento 1: Connettore D-SUB 9 poli
  • Collegamento 2: Connessione a molla 10 poli
  • Tipo modulo: Interfaccia
  • Serie: VARIOFA
  • Applicazione: Modulo di interfaccia
  • Compatibilità: FLKM-D 9 SUB/S/ZFKDS
  • Connessioni: Maschio D-SUB
  • Montaggio: Modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio D-SUB 1x 9-poli, collegamento 2: Connessione a molla 10-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

33,75 mm

altezza

77 mm

profondità

51,27 mm

corrente nominale

2,5 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

9

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK