Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
35 mm
altezza
99 mm
profondità
105 mm
assorbimento di potenza
1,8 W
categoria di protezione antideflagrante per gas
Altro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te