› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK

Cod. Rexel CX2281089
Cod. Produttore 2281089
Cod. EAN 4017918054533

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Canali: 16
  • Collegamento 1: Connettore IDC 50 poli
  • Collegamento 2: Connessione a vite 50 poli
  • Tipo modulo: Interfaccia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, collegamento 2: Connessione a vite 50-poli, numero di canali: 16

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

135 mm

altezza

77 mm

profondità

57,47 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK