› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLK 10/EZ-DR/ 50/KONFEK CAVO CONFEZ

Cod. Rexel CX2299204
Cod. Produttore 2299204
Cod. EAN 4017918885939

Informazioni principali

  • Tipo connessione: IDC/FLK femmina
  • Numero poli: 10 per connettore
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Configurazione: 1x 10-poli doppio
  • Serie: FLK 10/EZ-DR
  • Tipo cavo: Intestato confezionato
  • Utilizzo: Collegamento interno
  • Conduttori: Femmine IDC/FLK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 10-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 10-poli); lunghezza cavo: 0,5 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

10

lunghezza

0,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

FLK 10/EZ-DR/ 50/KONFEK CAVO CONFEZ