› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK

Cod. Rexel CX2281047
Cod. Produttore 2281047
Cod. EAN 4017918054496

Informazioni principali

  • Connessione 1: Connettore IDC 1x20
  • Connessione 2: Vite 20 poli
  • Tipo: Modulo interfaccia
  • Serie: VARIOFACE
  • Utilizzo: Collegamento moduli
  • Dimensioni: Standard 20 poli
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Compatibilità: FLKM 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 20-poli, collegamento 2: Connessione a vite 20-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

56,25 mm

altezza

77 mm

profondità

57,47 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK