› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK CAVO CONFE

Cod. Rexel CX2299233
Cod. Produttore 2299233
Cod. EAN 4017918885960

Informazioni principali

  • Tipo cavo: IDC/FLK 10 poli
  • Lunghezza: 2 m
  • Connessione 1: IDC/FLK femmina
  • Connessione 2: IDC/FLK femmina
  • Serie: FLK 10/EZ-DR
  • Applicazione: connessione intestata
  • Configurazione: 1x 10 poli
  • Confezione: cavo confezionato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 10-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 10-poli); lunghezza cavo: 2 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

10

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK CAVO CONFE