› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK

Cod. Rexel CX2281063
Cod. Produttore 2281063
Cod. EAN 4017918054519

Informazioni principali

  • Collegamento 1: Connettore IDC/FLK 34 poli
  • Collegamento 2: Connessione a vite 34 poli
  • Tipo: Modulo di interfaccia
  • Serie: VARIOFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 34-poli, collegamento 2: Connessione a vite 34-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

90 mm

altezza

77 mm

profondità

57,47 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

34

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK