› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

FLANGIA PSP 1X16/32A

Cod. Rexel LE057712
Cod. Produttore 057712
Cod. EAN 3245060577124

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 16/32 A
  • Grado di protezione: IP44
  • Materiale: Plastica RAL 7042
  • Dimensioni flangia: 220x125 mm
  • Classe di isolamento: II (doppio isolamento)
  • Montaggio: Superficie o incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia 220x125mm per 1 presa da 16 o 32A

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE 16 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

FLANGIA PSP 1X16/32A