› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

FLANGIA PCP PIENA

Cod. Rexel LE057716
Cod. Produttore 057716
Cod. EAN 3245060577162

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Materiale: Plastica, colore RAL 7042
  • Dimensioni base: 280x125 mm
  • Corrente nominale: fino a 40 A
  • Protezione: Interruttore automatico bipolare
  • Grado di protezione: IP 44
  • Resistenza UV: 550 W/m² per 168 ore
  • Normativa: CEI 61439-2 e CEI 61439-3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia 280x125mm piena

Caratteristiche tecniche

adatto per

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

FLANGIA PCP PIENA