› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

FLANGIA PCP 3X16A

Cod. Rexel LE057714
Cod. Produttore 057714
Cod. EAN 3245060577148

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Dimensioni: 280x125 mm
  • Prese: 3 x 16A
  • Materiale: Plastica
  • Protezione: IP44
  • Colore: RAL 7035
  • Classe: II
  • Montaggio: Da incasso o saillie

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia 280x125mm per 3 prese da 16A

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE 16 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

FLANGIA PCP 3X16A