› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

FLANGIA PCP 16/32+63

Cod. Rexel LE057719
Cod. Produttore 057719
Cod. EAN 3245060577193

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 63 A
  • Protezione: MCB, RCCB, RCD
  • Grado protezione: IP44, IP55, IP66
  • Materiale: Plastica, colore RAL 7035
  • Dimensioni flangia: 280 x 125 mm
  • Interblocco doppio: per sicurezza operatore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia 280x125mm per 1 presa da 63A ed 1 per prese da 16 o 32A

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE tutti gli amperaggi

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

FLANGIA PCP 16/32+63