› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

FLANGIA IS PIANA CIECA TIPO B

Cod. Rexel PL538210
Cod. Produttore 538210
Cod. EAN 8014950502950

Informazioni principali

  • Tipo: Flangia piana cieca
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Design: Compatto e robusto
  • Compatibilità: Componenti elettrici
  • Serie: TAISBOX-L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL538210 è una flangia is pianta cieca di tipo B, realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e compatta permette un'installazione semplice e sicura, ideale per sistemi di cablaggio e connessione in ambienti industriali e civili. La flangia è progettata per offrire una perfetta tenuta e protezione contro polvere e umidità, grazie al suo grado di protezione IP elevato. La superficie liscia e resistente assicura una facile manutenzione e una lunga durata nel tempo. La compatibilità con diversi componenti di connessione elettrica e il design ottimizzato favoriscono un'installazione rapida e sicura, rispettando gli standard di sicurezza e le normative vigenti. La sua versatilità e qualità la rendono una scelta affidabile per applicazioni di distribuzione di energia e sistemi di automazione.
FLANGIA IS PIANA CIECA TIPO B