› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

FLANGIA IS PIANA CIECA TIPO A

Cod. Rexel PL538110
Cod. Produttore 538110
Cod. EAN 8014950502868

Informazioni principali

  • Tipo: Flangia piana cieca
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Compatibilità: Sistemi di fissaggio
  • Protezione: IP e NEMA
  • Design: Compatto ed ergonomico
  • Resistenza: Corrosione e usura
  • Serie: TAISBOX-L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL538110 è una flangia is piana cieca di tipo A, realizzata con materiali di alta qualità e progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente permette un facile montaggio e una perfetta tenuta, assicurando un collegamento stabile e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono un'installazione semplice e sicura, questa flangia è compatibile con diversi sistemi di fissaggio e presenta un design compatto ed ergonomico. La superficie del materiale è trattata per resistere a corrosione e usura, mantenendo nel tempo le caratteristiche estetiche e funzionali. La sua forma piatta e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono un'ottima tenuta e un'installazione precisa, contribuendo alla sicurezza complessiva degli impianti elettrici. La compatibilità con vari sistemi di protezione IP e NEMA rende questa flangia adatta a molteplici ambienti di lavoro, assicurando protezione e durata nel tempo.
FLANGIA IS PIANA CIECA TIPO A