›

Flangia di raccordo metallica 200x100 per impianti elettrici resistenza alta durata

Cod. Rexel SX1743323
Cod. Produttore 1743323
Cod. EAN 8032887036409

Informazioni principali

S5 Flangia di racc. 300x100 ZF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia di raccordo in metallo con dimensioni 200x100, progettata per garantire una connessione sicura e stabile in impianti elettrici. Questo componente è ideale per l'installazione e il collegamento di tubazioni o canalizzazioni, assicurando resistenza e durata nel tempo. La flangia è realizzata con materiali di alta qualità per offrire affidabilità e facilità di montaggio nelle applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

materiale

acciaio

Flangia di raccordo metallica 200x100 per impianti elettrici resistenza alta durata