›

FLANGIA CIECA IP66-IP67

Cod. Rexel PL579713
Cod. Produttore 579713
Cod. EAN 8014950037698

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66/67
  • Tipo: Flangia cieca
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Applicazioni: Elettriche industriali
  • Protezione: Polvere e acqua
  • Uso: Sigillatura aperture
  • Serie: TOPTER
  • Ambienti: Difficili e civili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia cieca TOPTER con grado di protezione IP66/67, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di protezione contro polvere e acqua. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità anche in ambienti difficili. Progettata per sigillare aperture e proteggere componenti elettrici, assicura sicurezza e prestazioni ottimali in installazioni industriali e civili.
FLANGIA CIECA IP66-IP67