Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GFL48
Cod. Produttore
8GFL48
Cod. EAN
8030343117990

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: IP68/IP69K
  • Angolo: 90°
  • Colore: Grigio
  • Guarnizione: Neoprene
  • Serie: FL48
  • Protezione: senza spigoli interni
  • Applicazioni: industria pesante
  • Installazione: tecnica ferroviaria
Flangia a 90 gradi progettata per applicazioni elettriche con grado di protezione IP68, garantendo impermeabilità e resistenza in ambienti difficili. Realizzata in materiale robusto di colore grigio, assicura una connessione sicura e duratura. La tipologia costruttiva a flangia facilita l’installazione e il fissaggio in impianti elettrici, offrendo affidabilità e protezione contro polvere e acqua. Ideale per il collegamento di condotti e tubazioni in sistemi elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: La curva a 90° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario, Il raccordo è comprensivo di guarnizione in neoprene da abbinare al lato flangia IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Altro

Tipologia costruttiva

Flangia

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

68 mm

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Flangia 90° IP68 TX8GFL48 per impianti industriali e ferroviari