Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BFL29
Cod. Produttore
8BFL29
Cod. EAN
8030343124363

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Flangia 90°
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Colore: Nero
  • Serie: FL29
  • Materiale guarnizione: Neoprene
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Installazioni: Industriali e ferroviarie
  • Design: Senza spigoli interni
Flangia a 90 gradi realizzata per garantire un'elevata protezione IP68, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza all'acqua e alla polvere. Il design robusto e compatto in colore nero assicura una connessione sicura e duratura con un tipo di connessione specifico, mentre la tipologia costruttiva a flangia facilita l'installazione in sistemi complessi. Questo componente è studiato per offrire affidabilità e protezione in ambienti difficili, mantenendo elevate prestazioni di isolamento e sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: La curva a 90° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario, Il raccordo è comprensivo di guarnizione in neoprene da abbinare al lato flangia IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Altro

Tipologia costruttiva

Flangia

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

45,5 mm

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Flangia 90° IP68 nera per impianti elettrici industriali