Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GFL48
Cod. Produttore
6GFL48
Cod. EAN
8030343117792

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP66
  • Angolo: 90°
  • Materiale: Grigio
  • Guarnizione: Neoprene
  • Costruzione: senza spigoli interni
  • Applicazioni: industria pesante
  • Uso: installazioni elettriche
  • Serie: FL48
Flangia a 90 gradi con grado di protezione IP66, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile in ambienti elettrici. Realizzata in materiale resistente di colore grigio, assicura durabilità e protezione contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni che richiedono una curva a 90° con fissaggio a flangia, offre facilità di installazione e robustezza. La sua struttura è studiata per mantenere l’integrità dell’impianto elettrico anche in condizioni difficili, assicurando prestazioni elevate e lunga durata. Descrizione del produttore: La curva a 90° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario. Il raccordo è comprensivo di guarnizione in neoprene da abbinare al lato flangia IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Altro

Tipologia costruttiva

Flangia

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

68 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Flangia 90° IP66 resistente grigio per installazioni industriali e ferroviarie