Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GFL23
Cod. Produttore
6GFL23
Cod. EAN
8030343119666

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FLANGIA 90 IP66 FL23
  • Protezione: IP66
  • Angolo: 90°
  • Colore: Grigio
  • Guarnizione: Neoprene
  • Serie: FL23
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Installazioni: Industriale e ferroviario
La flangia a 90 gradi TX6GFL23 è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per connessioni angolate in impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente, presenta un grado di protezione IP66 che garantisce un'elevata protezione contro polvere e getti d'acqua, rendendola adatta anche per ambienti esterni o condizioni difficili. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e neutro, facilitando l'integrazione in diverse installazioni. La tipologia costruttiva a flangia assicura una connessione stabile e sicura, mentre la curva a 90° consente un agevole instradamento dei cavi. Questo prodotto si distingue per la qualità e l'affidabilità, elementi fondamentali per applicazioni elettriche di precisione. Descrizione del produttore: La curva a 90° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario. Il raccordo è comprensivo di guarnizione in neoprene da abbinare al lato flangia IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Altro

Tipologia costruttiva

Flangia

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Flangia 90° IP66 TX6GFL23 per impianti industriali e ferroviari