Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GFL17
Cod. Produttore
6GFL17
Cod. EAN
8030343122802

Informazioni di prodotto

  • Serie: FL17
  • Angolo: 90°
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Grigio
  • Guarnizione: Neoprene
  • Installazioni: Industriali
  • Uso: Alta prestazione
  • Protezione cavi: Senza spigoli
Descrizione del produttore: La curva a 90° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario. Il raccordo è comprensivo di guarnizione in neoprene da abbinare al lato flangia IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Curva a 90°

tipo di connessione

Altro

Tipologia costruttiva

Flangia

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Flangia 90° Ip66 Fl17 Grigio