Prodotti / Utensili / Fissaggio / Colla /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U199
Cod. Produttore
199
Cod. EAN
8024818013047

Informazioni di prodotto

Bottiglia di Fluid gel lubrificante da 1 litro, ideale per facilitare l’installazione di cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di applicazione grazie al tappo erogatore
  • Riduce l’attrito, semplificando il passaggio dei cavi nelle condotte
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione dei cavi da usura e danni meccanici
  • Miglioramento della durata dell’impianto elettrico
  • Possibile risparmio energetico grazie a minori dispersioni
Lubrificante antifrizione specifico per cavi elettrici, FLUID GEL riduce l’attrito facilitando l’inserimento dei cavi all’interno dei tubi. La sua consistenza in gel garantisce una distribuzione uniforme, proteggendo i cavi da possibili danni meccanici durante la posa. Confezionato in flacone da 1 litro, è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicurando una maggiore durata e affidabilità degli impianti. Descrizione del produttore: Bottiglia di Fluid in gel, lubrificante antifrizione professionale per cavi elettrici, da 1 litro con tappo erogatore. Elimina l'attrito dovuto allo sfregamento tra i cavi e le superfici delle condotte. Pronto all'uso. Per maggiori dettagli vedere la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto

forma

Gel

imballaggio

Flacone

capacità

1000 ml

utilizzabile su superficie bagnata

senza acidi

utilizzabile su plastica

utilizzabile su cemento armato

utilizzabile su metallo

adatto per cavi

adatto per tubi

solubile in acqua

peso netto

1000 g

Produttore

Lubrificante Fluid Gel 1L per cavi elettrici con tappo erogatore, riduce attrito e facilita installazione