Prodotti / Utensili / Fissaggio / Colla /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U191
Cod. Produttore
191
Cod. EAN
8024818002355

Informazioni di prodotto

Fluido antifrizione professionale ideale per facilitare l’installazione di cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di applicazione grazie allo spruzzatore integrato
  • Riduzione dell’attrito durante il passaggio dei cavi nelle condotte
  • Risparmio di tempo e minor fatica nell’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione dei cavi dall’usura meccanica
  • Maggiore durata dell’impianto elettrico
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a un’installazione ottimale
Emulsione antirifrazione FLUID da 1 litro con spruzzatore, specificamente formulata per facilitare l'installazione di cavi elettrici. Riduce l'attrito durante il passaggio dei conduttori elettrici, migliorando la scorrevolezza anche in cunicoli obbligati. Il prodotto è chimicamente inerte, atossico e resistente al gelo, adatto per uso professionale. Si applica facilmente spruzzando sulla superficie dei cavi, evitando il contatto con pavimenti delicati come legno, marmo o moquette. Ideale per garantire un'installazione più rapida e sicura dei cavi elettrici. Made in Italy. Descrizione del produttore: Bottiglia di Fluid, liquido antifrizione professionale per cavi elettrici, da 1 litro con spruzzatore. Elimina l'attrito dovuto allo sfregamento tra i cavi e le superfici delle condotte. Pronto all'uso. Per maggiori dettagli vedere la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto

forma

Fluido

imballaggio

Flacone

capacità

1000 ml

utilizzabile su superficie bagnata

senza acidi

utilizzabile su plastica

utilizzabile su cemento armato

utilizzabile su metallo

adatto per cavi

adatto per tubi

solubile in acqua

peso netto

1000 g

Produttore

Fluido antifrizione professionale 1L con spruzzatore per installazione cavi elettrici