› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router

FL WLAN 2010 WIRELESS WLAN

Cod. Rexel CX1119246
Cod. Produttore 1119246
Cod. EAN 4063151048686

Informazioni principali

  • Voltaggio: 9-32 V DC
  • Frequenza: 2,4 / 5 GHz
  • Standard WLAN: 802.11 a,b,g,n
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura: -40°C a +60°C
  • Collegamenti: COMBICON, RJ45
  • Serie: FL WLAN 2010
  • Interfacce antenne: RSMA-F x2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: WLAN Access Point, client, Mesh con 2 collegamenti per antenne esterni (RSMA-F), IP20, campo di temperatura: -40 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, collegamenti: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, Web, http/https, CLI, REST-API

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

112,8019 mm

altezza

76,601 mm

profondità

25,7 mm

adatto per montaggio a parete

protocollo radio

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

FL WLAN 2010 WIRELESS WLAN