› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FL SWITCH SMN 6TX/2FX SM

Cod. Rexel CX2976187
Cod. Produttore 2976187
Cod. EAN 4017918089245

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Tensione: 24 V DC
  • Numero relè: 8 miniatura
  • Tipo contatti: 2 contatti di scambio
  • Montaggio: zoccoli a innesto
  • Modello: UMK-8 RELS/KSR-G24
  • Uso: modulo uscita
  • Senza relè integrati: sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di uscita VARIOFACE, con zoccoli a innesto per 8 relè in miniatura, con 2 contatti di scambio (senza relè), per 24 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

135 mm

altezza

77 mm

profondità

54 mm

tensione nominale

24 V

numero di poli

14

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

FL SWITCH SMN 6TX/2FX SM