› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FL SWITCH SFNT 8TX-C

Cod. Rexel CX2866271
Cod. Produttore 2866271
Cod. EAN 4017918960919

Informazioni principali

  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 24 V DC / 1 A
  • Regolabile: 22,5-28,5 V DC
  • Gamma tensione: 36-75 V DC
  • Tipo: Morsetto a vite estraibile
  • Serie: MINI POWER
  • Convertitore: DC/DC
  • Formato: Mini

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MINI POWER, Morsetto a vite estraibile, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 1 A, regolabile da 22,5 V DC ... 28,5 V DC, 36 V DC ... 75 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

107 mm

Altezza della parte incassata

99 mm

larghezza di montaggio

22,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

24 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

1 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

1 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

22,5 ... 28,5 V

Tensione di alimentazione nominale DC

36 ... 75 V

FL SWITCH SFNT 8TX-C