› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX

Cod. Rexel CX2866051
Cod. Produttore 2866051
Cod. EAN 4017918952655

Informazioni principali

  • Serie: EMD-SL-3V-400
  • Tensione trifase: 280-520 V AC
  • Alimentazione: modulo Power
  • Contatto: 1 contatto di scambio
  • Senza neutro: nessuna connessione
  • Tipo monitoraggio: window
  • Uso: controllo tensioni
  • Applicazione: monitoraggio trifase

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni trifase da 280...520 V AC, window, senza connessione conduttore di neutro, tensione di alimentazione a scelta mediante modulo Power, 1 contatto di scambio

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

113 mm

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura della tensione 1

280 ... 520 V

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX