Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
22,5 mm
altezza
99 mm
profondità
107 mm
Altezza della parte incassata
larghezza di montaggio
adatto per funzioni di sicurezza
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
potenza erogata
24 W
Tensione d'uscita regolata
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida portante
stabilizzato
grado di protezione (IP)
IP20
Tensione d'uscita regolabile
resistente a corto circuito
Max. corrente d'uscita 1
1 A
valore nominale tensione d'uscita 1
24 V
valore nominale corrente d'uscita 1
Grado di protezione (NEMA)
Altro
1a tensione d'uscita
22,5 ... 28,5 V
Tensione di alimentazione nominale DC
10 ... 32 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile