› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

FL SWITCH SFNT 4TX/FX

Cod. Rexel CX2865793
Cod. Produttore 2865793
Cod. EAN 4046356324694

Informazioni principali

  • Tipo: Isolatore galvanico
  • Segnali: 0/4-20 mA
  • Protezione: Ex i, HART trasparente
  • SIL: 2 (1oo1) / 3 (1oo2)
  • Alimentazione: Range esteso
  • Applicazione: Zona a rischio esplosione
  • Trasmissione: Segnali attivi/passivi
  • Serie: MACX MCR-EX-SL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico d'ingresso e alimentazione Ex i, HART trasparente. Trasmette segnali alimentati o attivi 0/4 ... 20 mA dalla zona a potenziale rischio di esplosione a un carico (attivo o passivo) nell'area sicura. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), alimentazione a range esteso.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

17,5 mm

altezza

112,5 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

2,2 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale AC

19,2 ... 253 V

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 253 V

carico

600 ... 600 Ohm

FL SWITCH SFNT 4TX/FX