› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH SFN 8TX-NF

Cod. Rexel CX2866022
Cod. Produttore 2866022
Cod. EAN 4017918975005

Informazioni principali

  • Corrente: 0...10 A AC/DC
  • Funzione: sotto/sovracorrente
  • Memoria errori: inclusa
  • Alimentazione: range esteso
  • Contatti: 2 contatti di scambio
  • Serie: EMD-FL-C-10
  • Tipo: Modulo di controllo
  • Monitoraggio: correnti monofase

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di controllo per il monitoraggio di correnti monofase da 0...10 A AC/DC, sotto/sovracorrente o window, memoria errori, alimentatore a range esteso, 2 contatti di scambio

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

113 mm

finestra monofase possibile

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

contiene funzione sottocorrente di tensione continua

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

funzione finestra di corrente continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura corrente

0 ... 10 A

FL SWITCH SFN 8TX-NF