› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FL SWITCH SFN 8GT

Cod. Rexel CX2866679
Cod. Produttore 2866679
Cod. EAN 4046356307895

Informazioni principali

  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 48 V DC / 5 A
  • Tensione regolabile: 30-56 V DC
  • Tensione max ingresso: 90-350 V DC
  • Montaggio: su guida DIN
  • Protezione: SFB Technology
  • Morsetto: a vite estraibile
  • Serie: QUINT POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching QUINT POWER, Morsetto a vite estraibile, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 1 fase, uscita: 48 V DC / 5 A, regolabile da 30 V DC ... 56 V DC, 90 V DC ... 350 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

270 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

60 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

7,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

30 ... 56 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

FL SWITCH SFN 8GT