› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH SFN 7TX/FX-NF

Cod. Rexel CX2866035
Cod. Produttore 2866035
Cod. EAN 4017918924331

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0-300 V AC/DC
  • Monitoraggio: Tensioni monofase
  • Protezione: Sottotensione
  • Alimentazione: Modulo Power
  • Contatto: 1 scambio
  • Serie: EMD-SL-V-UV-300

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni monofase da 0...300 V AC/DC, sottotensione, tensione di alimentazione a scelta mediante modulo Power, 1 contatto di scambio

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

113 mm

sottotensione monofase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Valore d'intervento tensione

0 ... 300 V

FL SWITCH SFN 7TX/FX-NF