› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FL SWITCH SFN 6TX/2FX ST

Cod. Rexel CX2866323
Cod. Produttore 2866323
Cod. EAN 4046356046657

Informazioni principali

Alimentatore

Descrizione del prodotto

Alimentatore TRIO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 10 A

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

1a tensione d’uscita

24 V 24 V

max. corrente d’uscita 1

10 A

tensione d’uscita regolabile

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

85 V 264 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

1.5 VA

potenza erogata

240 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

60 mm

altezza totale

130 mm

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

profondità

152.5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

FL SWITCH SFN 6TX/2FX ST