› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FL SWITCH SFN 5TX-24VAC

Cod. Rexel CX2864095
Cod. Produttore 2864095
Cod. EAN 4046356046442

Informazioni principali

  • Serie: MINI MCR-SL-R-UI
  • Ingresso: 0 Ω - 100 kΩ
  • Conversione segnale: analogico normalizzato
  • Tipo: convertitore potenziometro
  • Applicazione: rilevamento posizione
  • Precisione: alta affidabilità
  • Montaggio: compatto
  • Uso: industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitori per il rilevamento di posizioni di potenziometri per la conversione di posizioni di potenziometri su segnale normalizzato analogico, ingresso 0 Ω ... da 100 Ω fino a 0 kΩ ... 100 kΩ

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

93,1 mm

profondità

101,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,5 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-20 ... 65 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

carico

500 ... 10000 Ohm

FL SWITCH SFN 5TX-24VAC