› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FL SWITCH SFN 16TX

Cod. Rexel CX2900355
Cod. Produttore 2900355
Cod. EAN 4046356506786

Informazioni principali

  • Ingresso: 120 V AC/110 V DC
  • Uscita: 3-48 V DC/100 mA
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Tipo relè: Stato solido
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: Push-in
  • Serie: PLC-BPT .../21
  • Formato: Miniatura a innesto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT .../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 120 V AC/110 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

FL SWITCH SFN 16TX