› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FL SWITCH LM 4TX/1FX ST

Cod. Rexel CX2976297
Cod. Produttore 2976297
Cod. EAN 4017918089320

Informazioni principali

  • Collegamento 1: Connettore maschio EDAC
  • Collegamento 2: Connessione a vite 38 poli
  • Tipo connettore: ELCO 8016 / EDAC 516
  • Numero poli: 38 per collegamento
  • Orientamento connettore: Destra
  • Serie: UMK- EC38/38-XOR
  • Funzione: Modulo di interfaccia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio EDAC / ELCO 1x 38-poli (Connettore maschio ELCO Tipo 8016 / connettore maschio EDAC Tipo 516, destra), collegamento 2: Connessione a vite 38-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

101,25 mm

altezza

77 mm

profondità

57,22 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

38

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

FL SWITCH LM 4TX/1FX ST