› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FL SWITCH LM 4TX/1FX SM ST

Cod. Rexel CX2967840
Cod. Produttore 2967840
Cod. EAN 4017918190644

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24-253 V AC
  • Corrente uscita: 0,75 A
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: guida NS 35/7,5
  • Relè: stato solido miniatura
  • Serie: PLC-BSC.../21

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 24 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 0,75 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,75 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

24 ... 253 V

FL SWITCH LM 4TX/1FX SM ST