Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2976284
Cod. Produttore
2976284
Cod. EAN
4017918089313

Informazioni di prodotto

Modulo di interfaccia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio EDAC / ELCO 1x 38-poli (Connettore maschio ELCO Tipo 8016 / connettore maschio EDAC Tipo 516, sinistra), collegamento 2: Connessione a vite 38-poli

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

101,5 mm

altezza

77 mm

profondità

57,32 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

38

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite