› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC

Cod. Rexel CX2866705
Cod. Produttore 2866705
Cod. EAN 4046356152891

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 10 A
  • Ingresso: 3 fasi
  • Regolabile: 18-29,5 V DC
  • Tecnologia: SFB (Selective Fuse Breaking)
  • Tipo morsetto: vite estraibile
  • Tensione ingresso DC: 450-800 V DC
  • Serie: QUINT POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching QUINT POWER, Morsetto a vite estraibile, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 10 A, regolabile da 18 V DC ... 29,5 V DC, 450 V DC ... 800 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

411 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

60 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

15 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

18 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

360 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 800 V

FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC