Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
60 mm
altezza
130 mm
profondità
118 mm
peso
0,939 kg
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
Tempo di trasferimento a pieno carico
3600 min
connettore d'ingresso
Altro
Tensione d'ingresso
85 ... 264 V
Tensione d'uscita
22,5 ... 29,5 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile